詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941-52

品名 : 鳥獣忌避剤(マグネット付/6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 鳥類除けに 効果 18~24か月
サイズ φ66×22(H)mm 使用温度 -40~70℃
重量 33g(1個あたり)
マグネット付タイプ(鉄柱等に最適です)
15~25㎝間隔に設置するだけで鳥類の視覚・嗅覚・触覚・味覚に作用し、完全に寄せ付けません。
設置は置くだけで簡単です。(必要に応じて接着剤等で固定してください。)
100%天然の原料から構成されているため、人や鳥類、動物に無害で植物や土壌も汚染しません。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 01:58現在)

商品入数 6 販売単位 St
カタログページ 2525ページ

代替品

EA941-43
バリエーション一覧
EA941-51 鳥獣忌避剤(6個)
EA941-52 鳥獣忌避剤(マグネット付/6個)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top