詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-56

品名 : 70g 除湿剤(10個入)

仕様

内容量 70g/袋 材質 除湿材(塩化カルシウム)
吸液剤(無機系)
消臭・防カビ剤 0.3g サイズ 120×175mm
吸湿量 150%(25℃・90%RHの場合) 入数 10個
防臭・防カビ剤を配合のため、防湿庫での精密機器やレンズの保管に最適です。
吸湿剤の持続性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/02 09:24現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1975ページ

代替品

EA941A-57
バリエーション一覧
EA941A-56 70g 除湿剤(10個入)
EA941A-57 140g 除湿剤(10個入)
ウェブカタログ画像
※70g(10個入)
  • ※70g(10個入)
  • ※保管に便利なチャック付

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top