詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-57

品名 : 140g 除湿剤(10個入)

仕様

材質 除湿材(塩化カルシウム)
吸液剤(無機系)
サイズ 140×230mm
内容量 140g/袋 消臭・防カビ剤 0.6g
吸湿量 150%(25℃・90%RHの場合) 入数 10個
吸湿剤の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合のため、防湿庫での精密機器やレンズの保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 10:26現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1935ページ
バリエーション一覧
EA941A-56 70g 除湿剤(10個入)
EA941A-57 140g 除湿剤(10個入)
ウェブカタログ画像
※140g(10個入)
  • ※140g(10個入)
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top