品番 : EA941D-41
品名 : 50mmx1.5m 虫除けマジックテープ(結束用)
虫の通り道に巻くだけで害虫の侵入を低減!
効果も1年と類似品に比べ長いため、メンテナンスの頻度を減らせます!
効果も1年と類似品に比べ長いため、メンテナンスの頻度を減らせます!
仕様
| サイズ | 50mm×1.5m | 有効期間 | 約1年 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン、ナイロン | 有効成分 | ※エトフェンプロックスを含有(防虫成分) |
| カラー | 黒 | 対象害虫 | アリ・クモ・カメムシ・ムカデなど |
| 分電盤、レール切り替えスイッチ、(高速道路などの)非常電話ボックス、自動販売機などに | |||
| 虫が嫌う忌避剤成分により虫を寄せ付けません。 | |||
| 対象に巻くだけで簡単に取り付け・取り外しが可能 | |||
| フック面とループ面が表裏で一体となった結束材 | |||
| アリなど様々な虫が嫌う成分「エトフェンプロックス※」を配合。 ※炭素、水素及び酸素からなるエーテル決同を有する特異的な化学構造のピレスロイド様殺虫剤 |
|||
| ※人・動物への使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941D-41 50mmx1.5m 虫除けマジックテープ(結束用) |
| EA941D-42 50mmx3.0m 虫除けマジックテープ(結束用) |
| EA941D-43 50mmx25m 虫除けマジックテープ(結束用) |
