詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941D-43

品名 : 50mmx25m 虫除けマジックテープ(結束用)

虫の通り道に巻くだけで害虫の侵入を低減!
効果も1年と類似品に比べ長いため、メンテナンスの頻度を減らせます!

仕様

サイズ 50mm×25m 有効期間 約1年
材質 ポリプロピレン、ナイロン 有効成分 ※エトフェンプロックスを含有(防虫成分)
カラー 黒 対象害虫 アリ・クモ・カメムシ・ムカデなど
分電盤、レール切り替えスイッチ、(高速道路などの)非常電話ボックス、自動販売機などに
虫が嫌う忌避剤成分により虫を寄せ付けません。
対象に巻くだけで簡単に取り付け・取り外しが可能
フック面とループ面が表裏で一体となった結束材
アリなど様々な虫が嫌う成分「エトフェンプロックス※」を配合。
※炭素、水素及び酸素からなるエーテル決同を有する特異的な化学構造のピレスロイド様殺虫剤
※人・動物への使用はできません。
追加説明
カタログ価格

96,500 円(税抜)/ 106,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 16:02現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2150ページ
バリエーション一覧
EA941D-41 50mmx1.5m 虫除けマジックテープ(結束用)
EA941D-42 50mmx3.0m 虫除けマジックテープ(結束用)
EA941D-43 50mmx25m 虫除けマジックテープ(結束用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA941D-41です。
  • ※画像はEA941D-41です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top