詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942BC-1

品名 : 420ml シャシーコート(黒)

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1062
商品名 シャシーコート ブラック 内容量 420ml
サイズ φ66×200㎜ カラー ブラック
乾燥時間 20~30分(気温20℃) 塗布面積 1.5~2m2(1回塗時)/1缶
使用温度範囲 常温 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水、有機溶剤
重量 450g
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
自動車の車体下面、フレーム部、タイヤハウスなどの金属部分の防錆・保護に
雨水、塩水、泥水、土砂、雪、融雪剤などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしく利便性にすぐれた水性タイプ
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 13:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1510ページ

代替品

EA942BD-7
バリエーション一覧
EA942BC-1 420ml シャシーコート(黒)
EA942BC-2 420ml シャシーコート(透明)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1本入りです。 \n(1/ブラック、2/クリア)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top