詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CB-11

品名 : 300ml メッキ調スプレー(ゴールド)

仕様

メーカー アサヒペン 用途 屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチックなどに
内容量 300ml カラー ゴールド
塗り面積(1回塗り) 1.0~1.5㎡(タタミ0.6~0.9枚分) 乾燥時間(指触) 夏期:20~30分
冬期:40~60分
成分 石油樹脂、顔料、有機溶剤
つや有り
油性タイプ
だ円吹きノズル
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
※逆さ向きで使用できません。
【下地処理など】
・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックスをとります。
・石膏や未塗装の木部など吸い込みのある面には、水性塗料などを下塗りし、吸い込みを止めてください。
・取り扱い中は、必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋などを使用してください。
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1489ページ

代替品

EA942EM-15
バリエーション一覧
EA942CB-11 300ml メッキ調スプレー(ゴールド)
EA942CB-12 300ml メッキ調スプレー(クローム)
EA942CB-13 300ml メッキ調スプレー(真鍮)
ウェブカタログ画像
  • カラー:ゴールド

商品動画

商品説明 商品説明

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top