品番 : EA942CB-13
品名 : 300ml メッキ調スプレー(真鍮)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 用途 | 屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチックなどに |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | カラー | 真鍮 |
| 塗り面積(1回塗り) | 1.0~1.5㎡(タタミ0.6~0.9枚分) | 乾燥時間(指触) | 夏期:20~30分 冬期:40~60分 |
| 成分 | 石油樹脂、顔料、有機溶剤 | ||
| つや有り | |||
| 油性タイプ | |||
| だ円吹きノズル | |||
| 置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 | |||
| タレにくく、きれいに仕上がります。 | |||
| 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。 | |||
| ※逆さ向きで使用できません。 | |||
| 【下地処理など】 ・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックスをとります。 ・石膏や未塗装の木部など吸い込みのある面には、水性塗料などを下塗りし、吸い込みを止めてください。 ・取り扱い中は、必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋などを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CB-11 300ml メッキ調スプレー(ゴールド) |
| EA942CB-12 300ml メッキ調スプレー(クローム) |
| EA942CB-13 300ml メッキ調スプレー(真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品説明
