詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CH-22

品名 : 2.5L [油性]木材防虫防腐ソート

仕様

メーカー アサヒペン 商品名 木材防虫防腐ソート
用途 ・クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫
・土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐
内容量 2.5L
カラー ブラウン 塗り面積(2回塗り) 8~10㎡(タタミ4.8~6枚分)
乾燥時間(指触) 夏期:2~3時間
冬期:4~6時間
塗り重ね時間の目安 夏期:3時間以上
冬期:6時間以上
塗料の種類 木材防虫・防腐処理剤 塗膜の仕上がり 半透明
つや消し
ベンゾピレン等の発ガン性物質を含まない安全タイプ
日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。
浸透性に優れ、長期間木材を保護します。
優れた防虫・防カビ効果を発揮します。
安全性の高い薬剤を使用しています。
クレオソート油に比べ安全・低臭
【用具の手入れ】
使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
【下地処理など】
・塗る面の古い塗膜は皮スキなどで取り除き、汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。
・ヤニの多い箇所はラッカーうすめ液で拭き取ります。
・目の粗い木は、サンドペーパー(#180~240くらい)を軽くかけておきます。
【注意事項】
・うすめずにそのまま塗ってください。
・旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります。
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 1493ページ
バリエーション一覧
EA942CH-22 2.5L [油性]木材防虫防腐ソート
EA942CH-23 14L [油性]木材防虫防腐ソート
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top