品番 : EA942CH-23
品名 : 14L [油性]木材防虫防腐ソート
仕様
| メーカー | アサヒペン | 商品名 | 木材防虫防腐ソート |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫 ・土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐 |
内容量 | 14L |
| カラー | ブラウン | 塗り面積(2回塗り) | 46~58㎡(タタミ28~35枚分) |
| 乾燥時間(指触) | 夏期:2~3時間 冬期:4~6時間 |
塗り重ね時間の目安 | 夏期:3時間以上 冬期:6時間以上 |
| 塗料の種類 | 木材防虫・防腐処理剤 | 塗膜の仕上がり | 半透明 |
| つや消し | |||
| ベンゾピレン等の発ガン性物質を含まない安全タイプ | |||
| 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。 | |||
| 浸透性に優れ、長期間木材を保護します。 | |||
| 優れた防虫・防カビ効果を発揮します。 | |||
| 安全性の高い薬剤を使用しています。 | |||
| クレオソート油に比べ安全・低臭 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 |
|||
| 【下地処理など】 ・塗る面の古い塗膜は皮スキなどで取り除き、汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 ・ヤニの多い箇所はラッカーうすめ液で拭き取ります。 ・目の粗い木は、サンドペーパー(#180~240くらい)を軽くかけておきます。 |
|||
| 【注意事項】 ・うすめずにそのまま塗ってください。 ・旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CH-22 2.5L [油性]木材防虫防腐ソート |
| EA942CH-23 14L [油性]木材防虫防腐ソート |
