詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CH-41

品名 : 420ml [油性]ニススプレー(クリアー)

仕様

メーカー アサヒペン 用途 木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品
内容量 420ml カラー クリアー
塗り面積(2回塗り) 0.7~1.1㎡(タタミ0.4~0.6枚分) 乾燥時間(指触) 夏期:1~2時間
冬期:3~6時間
塗り重ね時間の目安 夏期:1日以上
冬期:2日以上
塗料の種類 1液型ウレタン樹脂塗料
塗膜の仕上がり 半透明 成分 合成樹脂(ウレタン樹脂)、顔料、有機溶剤
つや有り、屋内外用
1液型ウレタンニス、だ円吹きノズル
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
【用具の手入れ】
使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
【下地処理など】
・塗る面の古い塗膜は皮スキなどで取り除き、汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。
・ヤニの多い箇所はラッカーうすめ液で拭き取ります。
・目の粗い木は、サンドペーパー(#240程度)を軽くかけます。旧塗膜がある場合は、#400程度で研磨します。
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/02 08:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1493ページ
バリエーション一覧
EA942CH-41 420ml [油性]ニススプレー(クリアー)
EA942CH-44 420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)
EA942CH-46 420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)
ウェブカタログ画像
※色:クリアー
  • ※色:クリアー
  • ※色見本

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top