品番 : EA942CH-46
品名 : 420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 用途 | 木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 420ml | カラー | ライトオーク |
| 塗り面積(2回塗り) | 0.7~1.1㎡(タタミ0.4~0.6枚分) | 乾燥時間(指触) | 夏期:1~2時間 冬期:3~6時間 |
| 塗り重ね時間の目安 | 夏期:1日以上 冬期:2日以上 |
塗料の種類 | 1液型ウレタン樹脂塗料 |
| 塗膜の仕上がり | 半透明 | 成分 | 合成樹脂(ウレタン樹脂)、顔料、有機溶剤 |
| つや有り、屋内外用 | |||
| 1液型ウレタンニス、だ円吹きノズル | |||
| 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 | |||
| 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 | |||
| スプレーなので、簡単に使用できます。 | |||
| 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 |
|||
| 【下地処理など】 ・塗る面の古い塗膜は皮スキなどで取り除き、汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 ・ヤニの多い箇所はラッカーうすめ液で拭き取ります。 ・目の粗い木は、サンドペーパー(#240程度)を軽くかけます。旧塗膜がある場合は、#400程度で研磨します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/26 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CH-41 420ml [油性]ニススプレー(クリアー) |
| EA942CH-44 420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) |
| EA942CH-46 420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク) |
