詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CL-301

品名 : 1.0L [水性]シーラー(強浸透)

仕様

塗り面積(1回塗り/吸込みが多い面) 5~6㎡、 塗料の種類 下塗り用カチオン系特殊樹脂塗料
仕上がり 透明 乾燥時間 夏期:30~60分、冬期:2~3時間
内容量 1L
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
防カビ効果があります。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して補強します。
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 13:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1541ページ

代替品

EA942CL-303
バリエーション一覧
EA942CL-301 1.0L [水性]シーラー(強浸透)
EA942CL-303 3.0L [水性]シーラー(強浸透)
EA942CL-307 7.0L [水性]シーラー(強浸透)
EA942CL-314 14L [水性]シーラー(強浸透)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top