詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CL-303

品名 : 3.0L [水性]シーラー(強浸透)

仕様

メーカー アサヒペン 商品名 強浸透性水性シーラー
用途 ・スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り
・塗り替え時の旧塗膜面への下塗り
内容量 3L
塗り面積(1回塗り/吸込みが多い面) 15~18㎡(タタミ9~12枚分) 乾燥時間(指触) 夏期:30分~1時間
冬期:2~3時間
塗料の種類 下塗り用カチオン系特殊樹脂塗料 仕上がり 透明
屋内外用
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果や防カビ効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
F☆☆☆☆取得
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。
【用具の手入れ】
使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
【下地処理など】
瓦屋根やモルタル壁などで劣化が激しく表面がボロボロと取れるような場合は、本品の代わりに油性シーラーを使用してください。
【注意事項】
・うすめずにそのまま塗ってください。
・頻繁に水がかかるところ、いつも湿っているところ、アスファルト面、劣化の激しい下地には使用できません。
・劣化が激しく、手で触ってボロボロと砂のように取れるような場合には充分な効果が得られませんので油性シーラーを使用してください。
・本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りをしてください。上塗りには水性塗料を使用してください。
・モニエル瓦には使用できません。
追加説明
カタログ価格

7,400 (税抜)/ 8,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 17:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1494ページ
バリエーション一覧
EA942CL-301 1.0L [水性]シーラー(強浸透)
EA942CL-303 3.0L [水性]シーラー(強浸透)
EA942CL-307 7.0L [水性]シーラー(強浸透)
EA942CL-314 14L [水性]シーラー(強浸透)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top