品番 : EA942CL-31
品名 : 200g [水性]強力ウレタン防水材
仕様
| メーカー | アサヒペン | 商品名 | リークナイン |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に ・硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。 |
内容量 | 200g |
| カラー | クリア | 塗り面積(2回塗り) | 0.4~0.5㎡ |
| 乾燥時間 | 夏期:1~3時間 冬期:3~5時間 ※塗り重ね時間の目安 夏期:4時間以上 冬期:6時間以上 |
主成分 | 合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水 |
| 必要な用具 | ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など | 用具の手入れ | 本品が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。 |
| つや有り | |||
| 防水効果があり、撥水効果に優れます。 | |||
| 水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。 | |||
| ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。 | |||
| ※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。 | |||
| 【施工手順】 ●施工箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油などをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、カビトリ剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。 ●施工箇所のひび割れ、穴などは、セメントやコーキング材などで補修しておきます。 ●つるつるした面は、サンドペーパーやワイヤーブラシで表面を荒らします。 ●あらかじめ施工箇所の周りにマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、 きれいに仕上がります。 ●フタを開けて施工箇所にローラーバケまたはハケを使用して塗ります。 ●粘度が高く塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CL-31 200g [水性]強力ウレタン防水材 |
| EA942CL-32 800g [水性]強力ウレタン防水材 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
