詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CL-32

品名 : 800g [水性]強力ウレタン防水材

仕様

メーカー アサヒペン 商品名 リークナイン
用途 ・コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に
・硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。
内容量 800g
カラー クリア 塗り面積(2回塗り) 1.6~2.0㎡
乾燥時間 夏期:1~3時間
冬期:3~5時間

※塗り重ね時間の目安
夏期:4時間以上
冬期:6時間以上
主成分 合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水
必要な用具 ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など 用具の手入れ 本品が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。
つや有り
防水効果があり、撥水効果に優れます。
水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。
ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。
※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
【施工手順】
●施工箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油などをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、カビトリ剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。
●施工箇所のひび割れ、穴などは、セメントやコーキング材などで補修しておきます。
●つるつるした面は、サンドペーパーやワイヤーブラシで表面を荒らします。
●あらかじめ施工箇所の周りにマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、
きれいに仕上がります。
●フタを開けて施工箇所にローラーバケまたはハケを使用して塗ります。
●粘度が高く塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 00:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA942CL-31 200g [水性]強力ウレタン防水材
EA942CL-32 800g [水性]強力ウレタン防水材
ウェブカタログ画像
  • 施工箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油分などをワイヤーブラシやウエスなどで取り除きます。
  • 施工箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油分などをワイヤーブラシやウエスなどで取り除きます。
  • 刷毛やローラー刷毛を使用して塗ります。
  • コンクリートに
  • 窓のサッシに
  • 雨どいの修繕に
  • 木部などの防水に
  • 撥水性があり、防水性に優れています。\n

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top