品番 : EA942CP-1
品名 : 300ml 耐熱スプレー(有機則対応/黒)
仕様
メーカー | パワーアップジャパン(FALCON) | 型番 | PU03 |
---|---|---|---|
内容量 | 300ml | 耐熱温度 | 600℃ |
色 | 黒 | サイズ(W×D×H)mm | 65×65×165 |
用途 | 塗料材 | 仕様 | 艶消し |
マフラーなどの塗装にご使用ください。 | |||
有機溶剤中毒予防規則対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1535ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA942CP-1 300ml 耐熱スプレー(有機則対応/黒) |
EA942CP-2 300ml 耐熱スプレー(有機則対応/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)