品番 : EA942CP-2
品名 : 300ml 耐熱スプレー(有機則対応/シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パワーアップジャパン(FALCON) | 型番 | PU02 |
---|---|---|---|
耐熱温度 | 600℃ | 内容量 | 300ml |
使用温度範囲 | 10~30℃ | 色 | 銀 |
サイズ(W×D×H)mm | 65×65×165 | 用途 | 塗料材 |
仕様 | 艶消し | ||
有機溶剤中毒予防規則対応品 | |||
マフラーなどの塗装にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1552ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA942CP-1 300ml 耐熱スプレー(有機則対応/黒) |
EA942CP-2 300ml 耐熱スプレー(有機則対応/シルバー) |