詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DB-1

品名 : 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/黒)

仕様

メーカー エーゼット 型番 RP010
商品名 ラバーペイント ZEQUE 内容量 400ml
使用温度範囲 -40~100℃ カラー
薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。
重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
【使用できるもの】
・セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス
・車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など
【剥がせないが使用できるもの】
・コンクリート、革製品、木材、布、紙など
※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。
【使用できないもの】
・プラスチック(PE/PP/ポリエチレン/ポリカーボネート/塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材
※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。
<使用方法>
①処理面の汚れ、水分、油分を除去してください。塗装しない箇所はマスキングテープを使用して下さい。
②ラバーペイントをスプレーします。塗装から5~10分乾燥させ、再度、塗装を行ってください。
膜が厚くなるまで塗装と乾燥を繰り返します。何度も重ね塗りすることで、発色が良くなり、きれいに剥がせます。
※本品を25~30℃のお湯で湯せんし、5~10分程温めてから使用するとキレイに仕上がります。
③塗装が一緒に剥がれないように気をつけながらマスキングを剥がします。
※塗装が完全に乾いてしまうと、塗装も一緒に剥がれやすくなりますのでご注意下さい。
仕上がりを確認して完全に乾燥させれば完成です。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/02 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA942DB-1 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/黒)
EA942DB-2 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/白)
EA942DB-3 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/黄)
EA942DB-4 400ml ペイントラバースプレー(蛍光イエロー)
EA942DB-5 400ml ペイントラバースプレー(蛍光オレンジ)
EA942DB-6 400ml ペイントラバースプレー(蛍光ピンク)
EA942DB-7 400ml ペイントラバースプレー(蛍光レッド)
ウェブカタログ画像
  • 重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。\n※代表画像です。
  • 色見本
  • 使用方法①\n施工面をきれいにします。\n
  • 使用方法②\nラバーペイントをスプレーします。\n※代表画像です。
  • 使用方法③\n塗装が一緒に剥がれないように気をつけながらマスキングを剥がします。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top