詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DB-6

品名 : 400ml ペイントラバースプレー(蛍光ピンク)

仕様

メーカー エーゼット 型番 RP430
商品名 ラバーペイント ZEQUE 内容量 400ml
使用温度範囲 -40~100℃ カラー 蛍光ピンク
適用素材 セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。
柔軟性が高く、きれいに剥がせます。
重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/25 14:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ

代替品

EA942DB-7
  • 品番

    EA942DB-7

  • コメント

    蛍光レッド

バリエーション一覧
EA942DB-1 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/黒)
EA942DB-2 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/白)
EA942DB-3 400ml ペイントラバースプレー(艶消し/黄)
EA942DB-4 400ml ペイントラバースプレー(蛍光イエロー)
EA942DB-5 400ml ペイントラバースプレー(蛍光オレンジ)
EA942DB-6 400ml ペイントラバースプレー(蛍光ピンク)
EA942DB-7 400ml ペイントラバースプレー(蛍光レッド)
ウェブカタログ画像
※画像はEA942DB-1です。
  • ※画像はEA942DB-1です。
  • 色見本

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top