品番 : EA942DR-36
品名 : 0.7kg [油性]錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応)
亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適
3種規制非該当で作業環境の改善にも
3種規制非該当で作業環境の改善にも
仕様
| メーカー | ローバル(ROVAL) | 型番 | AMZ-0.7KG |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 内容量 | 0.7kg |
| 乾燥時間(指触) | 30分(23℃) | 塗り面積 | 2回塗り:1.4㎡ |
| 使用温度範囲 | 5~40℃(湿度85%以下) | 標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) |
| 塗布量 | 500g/㎡(250g×2回塗) ※理論値 |
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし |
| 耐寒性 | 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) |
||
| つや消し | |||
| 鉛、クロムフリー | |||
| 亜鉛含有率86% | |||
| マグネシウム配合 | |||
| 特化則・有機則・PRTR法非該当なので、環境への配慮が必要な場所でも安心してご使用いただけます。 | |||
| 亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適です。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 追加説明 |
特定化学物質は含有していない商品です。 有機則にも対応しています。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/09 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CR-7 420ml 亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー(環境対応) |
| EA942DR-36 0.7kg [油性]錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応) |
| EA942DR-37 3.5kg [油性]錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応) |
