詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DR-37

品名 : 3.5kg [油性]錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応)

亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適
3種規制非該当で作業環境の改善にも

仕様

メーカー ローバル(ROVAL) 型番 AMZ-3.5KG
カラー シルバー 内容量 3.5kg
乾燥時間(指触) 30分(23℃) 塗り面積 2回塗り:7㎡
使用温度範囲 5~40℃(湿度85%以下) 標準膜厚 80μm(40μm×2回塗)
塗布量 500g/㎡(250g×2回塗)
※理論値
耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし
1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
つや消し
鉛、クロムフリー
亜鉛含有率86%
非該当:特化則・有機則・PRTR法
マグネシウム配合
亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適です。
特化則・有機則・PRTR法非該当なので、環境への配慮が必要な場所でも安心してご使用いただけます。
F☆☆☆☆取得
追加説明 特定化学物質は含有していない商品です。
有機則にも対応しています。

カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 03:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1490ページ
バリエーション一覧
EA942CR-7 420ml 亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー(環境対応)
EA942DR-36 0.7kg [油性]錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応)
EA942DR-37 3.5kg [油性]錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応)
ウェブカタログ画像
  • 色見本:シルバー
  • 溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。
  • 各種素材との適合表
  • ※画像はEA942DR-36です。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top