品番 : EA942E-39
品名 : 3.0L [水性]多目的塗料(緑)
揮発性有機溶剤(トルエン、キシレンなど)をまったく含まない水性塗料(ゼロVOC)
仕様
カラー | 緑 | 内容量 | 3L |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約2.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約23~29㎡ (タタミの広さで:約14~18枚分) |
用途 | 門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品 外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
つや有り | |||
アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く) | |||
鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料 | |||
シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料 | |||
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料 | |||
エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。 | |||
厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料 | |||
F☆☆☆☆取得 | |||
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1542ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)