品番 : EA942EA-18
品名 : 0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木、トタン、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、FRP、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス | カラー | 赤 |
| 内容量 | 0.7L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約6㎡ (タタミの広さで:約3.6枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| つや有り | |||
| 超速乾、超汚れにくい、超耐久なポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 強靭な塗膜で、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。 | |||
| 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 | |||
| さび止め剤、かび止め剤配合で、建物などを長時間守ります。 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| ※軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください。 | |||
| ※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1494ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |

