詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EA-31

品名 : 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白)

ウレタン樹脂系・多目的塗料超速乾、超汚れにくい、超耐久性

仕様

カラー 内容量 3L
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約20分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り) 約26㎡
(タタミの広さで:約16枚分)
用途 鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチレン、ポリプロピレンは避けてください。) うすめ液 水道水(用具洗いも)
つや有り
ポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料
一液反応硬化形で超速乾タイプ
厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。
さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
F☆☆☆☆取得
※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

8,020 (税抜)/ 8,822 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/18 09:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA942EA-18 0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)
EA942EA-21 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白)
EA942EA-22 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)
EA942EA-23 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)
EA942EA-31 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白)
EA942EA-32 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)
EA942EA-33 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top