詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EC-61

品名 : 1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 車輌、機械、電気機器、機械工具、鉄部、木部等の塗装・補修に
カラー OD色 内容量 1kg
乾燥時間(指触) 20℃:約30分
冬期:約60分
塗り面積(1回塗り) 9~9.5㎡
つや消し
合成樹脂エナメル塗料
高硬度の塗膜で耐侯性に優れています。
指定可燃物
火気厳禁
※強溶剤の重ね塗りはできません。
追加説明
カタログ価格

3,430 (税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/01 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1491ページ 2544ページ

代替品

EA942EC-62
バリエーション一覧
EA942EC-61 1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
EA942EC-62 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
EA942EC-67 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)
ウェブカタログ画像
  • カラー:OD色(ツヤなし)
  • ※本商品は-61です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top