品番 : EA942EC-84
品名 : 1.6L アルミニウムペイント(銀色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など ・外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作など |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、トタン | カラー | シルバー |
| 内容量 | 1.6L | 塗り面積(1回塗り) | 約16㎡ (タタミの広さで:約10枚分) |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約4.5時間 冬期:約9時間 |
うすめ液 | ペイントうすめ液 (用具洗いも・スプレーは不要) |
| つやあり | |||
| アルミニウム塗料 | |||
| 輝度の高い平滑な金属光沢を持つ白く美しいシルバ-色 | |||
| 微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します。 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| ※うすめ液はEA942EP-2・EA942EP-3をご使用ください。 | |||
| ※自動車、バイク、高級家具、テーブル、床などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EC-83 0.7L アルミニウムペイント(銀色) |
| EA942EC-84 1.6L アルミニウムペイント(銀色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
