品番 : EA942EP-2
品名 : 400ml ペイントうすめ液
カタログ訂正
24/04/15 油性塗料用ではなく、ペイントうすめ液です。(No.55 1205)
仕様
内容量 | 400ml | ||
---|---|---|---|
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 | |||
塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 | |||
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。 | |||
水性塗料やラッカー系塗料には使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1557ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA942EP-2 400ml ペイントうすめ液 |
EA942EP-3 1.6L ペイントうすめ液 |