品番 : EA942ED-62
品名 : 1.6L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさび止めに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、トタン、金属系サイディング、アルミ(発色アルマイトを除く) | カラー | 赤さび |
| 内容量 | 1.6L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約40分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約16㎡ | うすめ液 | ペイントうすめ液(用具洗いも) |
| つや消し | |||
| エポキシ変性アルキド樹脂系塗料 | |||
| 一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ | |||
| ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。 | |||
| 2時間後に上塗りができます。 | |||
| 長期間さびの発生を防ぎます。 | |||
| 上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。 | |||
| ※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装してください。 | |||
| ※うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA942ED-61です。
