詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ED-61

品名 : 1.6L [油性]エポキシ錆び止め塗料(赤さび)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさび止めに
主要適用材質 鉄、トタン、金属系サイディング、アルミ(発色アルマイトを除く) カラー 赤さび
内容量 1.6L 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約40分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り) 約16㎡
(タタミの広さで約10枚分)
うすめ液 ペイントうすめ液(用具洗いも)
つや消し
エポキシ変性アルキド樹脂系塗料
一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ
ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。
2時間後に上塗りができます。
長期間さびの発生を防ぎます。
上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装してください。
※うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/05 00:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1491ページ
バリエーション一覧
EA942ED-52 0.7L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
EA942ED-61 1.6L [油性]エポキシ錆び止め塗料(赤さび)
EA942ED-62 1.6L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
EA942ED-71 3.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(赤さび)
EA942ED-72 3.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top