品番 : EA942ED-72
品名 : 3.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
2時間後に上塗りができる
仕様
カラー | 赤さび | 内容量 | 3L |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約40分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約30㎡ |
用途 | 鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部、アルミ、トタンのさび止めに | ||
つや消し | |||
エポキシ変性アルキド樹脂系塗料 | |||
一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ | |||
ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。 (※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装してください。) |
|||
長期間さびの発生を防ぎます。 | |||
上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。 | |||
うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。(用具洗浄も) | |||
※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1538ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)