品番 : EA942EC-24
品名 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・鉄部:門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など ・木部:外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木、トタン、アルミ(発色アルマイトを除く)、ステンレス | 色 | 黒 |
| 内容量 | 1.6L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約15㎡ (タタミの広さで:約9枚分) |
うすめ液 | ペイントうすめ液(用具洗いも) |
| つや有り | |||
| アクリル変性アルキド樹脂系塗料 | |||
| 酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 | |||
| 速乾性に優れているので、低温時も塗装が可能です。 | |||
| 下地を隠す力が優れているので、一回塗りで美しく仕上がります。 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| ※うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。 | |||
| ※自動車・高級家具・テーブル・床などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/01 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
