品番 : EA942EC-26
品名 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(緑)
酸性雨・排気ガス・塩害に強い!
木部、トタン、鉄、アルミ、ステンレスに最適
木部、トタン、鉄、アルミ、ステンレスに最適
仕様
内容量 | 1.6L | 色 | 緑 |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 |
塗り面積(1回塗り) | 約15㎡ (タタミの広さで:約9枚分) |
用途 | 門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など 外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など |
||
つや有り | |||
アクリル変性アルキド樹脂系塗料 | |||
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 | |||
下地を隠す力が強いので、1回塗りで美しく仕上がります。 | |||
速乾で、低温時も塗装が可能です。 | |||
うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。 | |||
※自動車・高級家具・テーブル・床などには使用しないでください。 | |||
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1539ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)