詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EK-63

品名 : 400ml 木部着色ワニス(紫檀色)

木部の着色とつやを一度に出す

仕様

カラー したん色 内容量 400ml
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約1.5時間
冬期:約3時間
塗り面積(2回塗り) 約3.2㎡
(タタミの広さで:約2枚分)
用途 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など屋内木部の着色仕上げ
つや有り
変性ウレタン樹脂系塗料
木部の着色とつやを一度に出します。
いつまでもつやが長持ちします。
塗りやすく、色ムラになりにくい
うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/18 09:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA942EK-62 400ml 木部着色ワニス(けやき色)
EA942EK-63 400ml 木部着色ワニス(紫檀色)
EA942EK-64 400ml 木部着色ワニス(透明)
ウェブカタログ画像
※写真は、EA942EK-62です。
  • ※写真は、EA942EK-62です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top