品番 : EA942EK-85
品名 : 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ウォルナット)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など家具、建具、木工品の着色 |
|---|---|---|---|
| 適用材質 | 木 | カラー | ウォルナット |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約5.5時間 冬期:約13時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約2.5㎡ (タタミの広さで:約1.5枚分) |
うすめ液 | ペイントうすめ液(用具洗いも) |
| つや消し | |||
| 石油樹脂系塗料 | |||
| 高濃度で着色効果が優れています。 | |||
| 塗りやすく、しかも乾きが速いです。 | |||
| 木目を生かして美しく着色できます。 | |||
| うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/03 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EK-81 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/チェリー) |
| EA942EK-83 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ライトオーク) |
| EA942EK-84 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/オーク) |
| EA942EK-85 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ウォルナット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA942EK-81です。
