詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EK-81

品名 : 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/チェリー)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など家具、建具、木工品の着色
適用材質 カラー チェリー
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約5.5時間
冬期:約13時間
塗り面積(2回塗り) 約2.5㎡
(タタミの広さで:約1.5枚分)
うすめ液 ペイントうすめ液(用具洗いも)
つや消し
石油樹脂系塗料
高濃度で着色効果が優れています。
塗りやすく、しかも乾きが速いです。
木目を生かして美しく着色できます。
うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/28 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1493ページ
バリエーション一覧
EA942EK-81 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/チェリー)
EA942EK-83 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ライトオーク)
EA942EK-84 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/オーク)
EA942EK-85 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ウォルナット)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top