品番 : EA942ED-97
品名 : 20kg[油性]錆止め塗料(JIS-K-5674)(赤さび)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | グリーンボーセイ |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤さび色 | 内容量 | 20kg |
| 乾燥時間(指触) | 20℃:約30分 冬期(5℃):約60分 |
塗り面積(1回塗り) | 約118㎡ (膜厚35ミューメートル) |
| 規格 | JIS-K-5674認定品 | ||
| つや消し | |||
| 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 | |||
| 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。 | |||
| 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれています。 | |||
| 鉛、クロム等の有害な重金属を含みません。 | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| ※うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/14 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942ED-96 20kg[油性]錆止め塗料(JIS-K-5674)(グレー) |
| EA942ED-97 20kg[油性]錆止め塗料(JIS-K-5674)(赤さび) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
