品番 : EA942ED-111
品名 : 0.8kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(ホワイトシルバー
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | 水性ラスホールド |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内外の鉄部・亜鉛メッキ部の錆転換に | カラー | シルバー |
| 内容量 | 0.8kg | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約25分 冬期:約40分 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約2.4~3.2㎡ (タタミの広さで:約1.7枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| 赤さびを黒さびに変換させるさび転換剤 | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| さびの上から直接塗装可能だからさび取り不要、時短で作業効率がアップします。 | |||
| 金属感のあるホワイトシルバー色に仕上がります。 | |||
| 水性で人に優しく安全が高い塗料です。 | |||
| 水性塗料、油性塗料の上塗りができます。 | |||
| ※表面に浮いたさびや剥がれかけた塗膜は取り除いてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
