詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ED-112

品名 : 0.8kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(黒)

仕様

メーカー サンデーペイント 商品名 水性ラスホールド
用途 屋内外の鉄部・亜鉛メッキ部の錆転換に カラー
内容量 0.8kg 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約25分
冬期:約40分
塗り面積(2回塗り) 約2.4~3.2㎡
(タタミの広さで:約1.7枚分)
うすめ液 水道水(用具洗いも)
赤さびを黒さびに変換させるさび転換剤
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
さびの上から直接塗装可能だからさび取り不要、時短で作業効率がアップします。
重厚感のある黒色に仕上がります。
水性で人に優しく安全が高い塗料です。
水性塗料、油性塗料の上塗りができます。
※表面に浮いたさびや剥がれかけた塗膜は取り除いてください。
追加説明
カタログ価格

7,670 (税抜)/ 8,437 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/18 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1491ページ
バリエーション一覧
EA942ED-101 0.2kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(ホワイトシルバー
EA942ED-102 0.2kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(黒)
EA942ED-111 0.8kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(ホワイトシルバー
EA942ED-112 0.8kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(黒)
EA942ED-121 3.6kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(ホワイトシルバー
EA942ED-122 3.6kg [水性]錆転換剤入錆止塗料(黒)
ウェブカタログ画像
  • 色見本

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top