品番 : EA942ED-131
品名 : 50g [油性]錆止めペン(赤さび)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内がの鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、金属系サイディング | カラー | 赤さび |
| 内容量 | 50g | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約2時間 冬期:約4時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約0.3㎡ | うすめ液 | 不要 |
| つや消し | |||
| 鉛・クロムフリー | |||
| 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 | |||
| JIS-K-5674認定さび止め塗料充填品(JIS規格品ではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942ED-131 50g [油性]錆止めペン(赤さび) |
| EA942ED-132 50g [油性]錆止めペン(ねずみ) |
| EA942ED-133 50g [油性]錆止めペン(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
