詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ED-132

品名 : 50g [油性]錆止めペン(ねずみ)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 屋内がの鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに
主要適用材質 鉄、金属系サイディング カラー ねずみ
内容量 50g 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約2時間
冬期:約4時間
塗り面積(1回塗り) 約0.3㎡ うすめ液 不要
つや消し
鉛・クロムフリー
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料
JIS-K-5674認定さび止め塗料充填品(JIS規格品ではありません)
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 18:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1491ページ
バリエーション一覧
EA942ED-131 50g [油性]錆止めペン(赤さび)
EA942ED-132 50g [油性]錆止めペン(ねずみ)
EA942ED-133 50g [油性]錆止めペン(ライトグレー)
ウェブカタログ画像
  • 色見本
  • ペンタイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top