品番 : EA942EE-1
品名 : 300ml 速乾錆び止めスプレー赤さび(さび色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、金属系サイディング | カラー | 赤さび |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 1.2~1.6㎡ (タタミの広さ:約3/4枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| つや消し | |||
| 変性アルキド樹脂系塗料 | |||
| さび止め力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 | |||
| 乾燥も速く、スピーディーに作業ができます。 | |||
| 狭い所、刷毛塗がしにくい所、錆びの拾い塗りに使用可能 | |||
| ラッカー・水性・油性塗料が上塗り可能 | |||
| ガス抜きキャップ付きで、安心・簡単に使います。 | |||
| ※さび色、ねずみ、白の3色揃っているので、下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/16 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EE-1 300ml 速乾錆び止めスプレー赤さび(さび色) |
| EA942EE-2 300ml 速乾錆び止めスプレー(ねずみ色) |
| EA942EE-3 300ml 速乾錆び止めスプレー(白色) |
