詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EE-2

品名 : 300ml 速乾錆び止めスプレー(ねずみ色)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに
主要適用材質 鉄、金属系サイディング カラー ねずみ
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り) 1.2~1.6㎡
(タタミの広さ:約3/4枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
つや消し
変性アルキド樹脂系塗料
さび止め力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も速く、スピーディーに作業ができます。
狭い所、刷毛塗がしにくい所、錆びの拾い塗りに使用可能
ラッカー・水性・油性塗料が上塗り可能
ガス抜きキャップ付きで、安心・簡単に使います。
※さび色、ねずみ、白の3色揃っているので、下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/22 11:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1489ページ
バリエーション一覧
EA942EE-1 300ml 速乾錆び止めスプレー赤さび(さび色)
EA942EE-2 300ml 速乾錆び止めスプレー(ねずみ色)
EA942EE-3 300ml 速乾錆び止めスプレー(白色)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top