詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EE-16

品名 : 420ml 防食ジンクスプレー(グレー)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 鉄鋼構造物・各種産業機械・車両・電気機器・船舶など鉄部の防食下塗り及びスポット溶接部の塗装
主要適用材質 亜鉛めっき面 カラー グレー(鱗片状)
内容量 420ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約15分
冬期:約25分
塗り面積(1回塗り) 1.9㎡
(タタミの広さで約1枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
高純度の亜鉛末(92%)とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
作業性に優れている速乾タイプ
※上塗り必須です。
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/26 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1489ページ
バリエーション一覧
EA942EE-16 420ml 防食ジンクスプレー(グレー)
EA942EE-17 420ml 防食ジンクスプレー(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top