品番 : EA942EE-17
品名 : 420ml 防食ジンクスプレー(シルバー)
プロ仕様の亜鉛末重防食塗料
仕様
| カラー | シルバー (鱗片状) |
内容量 | 420ml |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約25分 |
塗り面積(1回塗り) | 1.9㎡(タタミの広さで約1枚分) |
| 完全乾燥時間 | 1週間~10日(使用環境による) | 用途 | 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輛(重車輛、自動車のシャーシなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| エポキシ樹脂系ジンクリッチ塗料 | |||
| 亜鉛メッキ面の補修に最適です。 | |||
| 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 | |||
| 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 | |||
| 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 | |||
| 塗膜中の亜鉛末含有率は83% | |||
| 上塗りはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/04 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EE-16 420ml 防食ジンクスプレー(グレー) |
| EA942EE-17 420ml 防食ジンクスプレー(シルバー) |
