品番 : EA942EH-122
品名 : 300ml マーキングスプレー(黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 工事、土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 内容量 | 300ml |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約30分 |
塗り面積(1回塗り) | 約1.1~1.5㎡ (タタミの広さで:約0.8~1枚分) |
| ボタン外径 | φ17.5mm(実寸) | うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| つや有り | |||
| 細字タイプ | |||
| ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適 | |||
| きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。 | |||
| 危険物 第4類 第2石油類 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EH-121 300ml マーキングスプレー(白) |
| EA942EH-122 300ml マーキングスプレー(黒) |
| EA942EH-123 300ml マーキングスプレー(赤) |
| EA942EH-124 300ml マーキングスプレー(青) |
| EA942EH-125 300ml マーキングスプレー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
