詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EH-125

品名 : 300ml マーキングスプレー(黄)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 工事、土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に
カラー 黄 内容量 300ml
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約15分
冬期:約30分
塗り面積(1回塗り) 約1.1~1.5㎡
(タタミの広さで:約0.8~1枚分)
ボタン外径 φ17.5mm(実寸) うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
つや有り
細字タイプ
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適
きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。
危険物 第4類 第2石油類
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 14:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA942EH-121 300ml マーキングスプレー(白)
EA942EH-122 300ml マーキングスプレー(黒)
EA942EH-123 300ml マーキングスプレー(赤)
EA942EH-124 300ml マーキングスプレー(青)
EA942EH-125 300ml マーキングスプレー(黄)
ウェブカタログ画像
  • 色見本
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top