詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EH-252

品名 : 300ml マーキングスプレー(工業用/赤)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KPKK-SP#20
商品名 工業用ピグマックススプレー 用途 材木、モルタル、コンクリート、タイルなどへのマーキングに
工業資材・建築資材へのマーキングに
容量 300ml サイズ φ60×180(H)mm
重量 330g カラー 赤
材質 キャップ:PP
缶:スチール
ボタン:PE・POM
乾燥時間 20~40分
標準塗面積 約1.0㎡
スプレータイプのマーキング材です。(アルコール系溶剤・油性)
視認性が良く、文字やマークがはっきり見えます。
屋外に放置してもマークが消えにくいです。
インキの付着力が強く長期にわたって削れにくいです。
ビニル系床材や長尺シートに滲みにくく、床材汚染を防ぎます。
アルコール系溶剤なので、ラッカースプレーのような嫌な臭いがしません。
日本インテリア協会(NIF)プラスチック床材部会推奨商品です。
ツヤなし
第四類 第二石油類 非水溶性
※工業用向け商品
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 12:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA942EH-251 300ml マーキングスプレー(工業用/白)
EA942EH-252 300ml マーキングスプレー(工業用/赤)
EA942EH-253 300ml マーキングスプレー(工業用/青)
EA942EH-254 300ml マーキングスプレー(工業用/黄)
EA942EH-255 300ml マーキングスプレー(工業用/緑)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top