品番 : EA942EH-255
品名 : 300ml マーキングスプレー(工業用/緑)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPKK-SP#29 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 工業用ピグマックススプレー | 用途 | 材木、モルタル、コンクリート、タイルなどへのマーキングに 工業資材・建築資材へのマーキングに |
| 容量 | 300ml | サイズ | φ60×180(H)mm |
| 重量 | 330g | カラー | 緑 |
| 材質 | キャップ:PP 缶:スチール ボタン:PE・POM |
乾燥時間 | 20~40分 |
| 標準塗面積 | 約1.0㎡ | ||
| スプレータイプのマーキング材です。(アルコール系溶剤・油性) | |||
| 視認性が良く、文字やマークがはっきり見えます。 | |||
| 屋外に放置してもマークが消えにくいです。 | |||
| インキの付着力が強く長期にわたって削れにくいです。 | |||
| ビニル系床材や長尺シートに滲みにくく、床材汚染を防ぎます。 | |||
| アルコール系溶剤なので、ラッカースプレーのような嫌な臭いがしません。 | |||
| 日本インテリア協会(NIF)プラスチック床材部会推奨商品です。 | |||
| ツヤなし | |||
| 第四類 第二石油類 非水溶性 | |||
| ※工業用向け商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EH-251 300ml マーキングスプレー(工業用/白) |
| EA942EH-252 300ml マーキングスプレー(工業用/赤) |
| EA942EH-253 300ml マーキングスプレー(工業用/青) |
| EA942EH-254 300ml マーキングスプレー(工業用/黄) |
| EA942EH-255 300ml マーキングスプレー(工業用/緑) |
