詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EH-303

品名 : ボルト用マーキングスタンプ (M22用/白)

時間の掛かるペンでのマーキング作業に比べ、2~3倍の作業効率時間短縮に

仕様

セット内容 ボルトライン本体、インクカートリッジ 仕様 M22用
色 白 サイズ 55.3×72×116.9(H)mm
ソケットが透明なので、マーキング位置を目で見ながら調整可能です。
安全性の高いインキを採用しています。
ボルトの締付け管理が求められる様々な場面で、作業の正確性、効率性、安全性を向上
約500回のマーキングが可能
遅乾性インクカートリッジで、マーキング後、約24時間で乾燥します。
耐水性、耐光性に優れています。
マーキングペンでの作業と比べ、作業効率アップしました。
カラビナ用の穴付で、お手持ちのカラビナやストラップを付けてご使用いただけます。
押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。
トルシア型、六角型など、様々な形状の高力ボルトに対応しています。
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/07 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1243ページ
バリエーション一覧
EA942EH-301 ボルト用マーキングスタンプ (M16用/白)
EA942EH-302 ボルト用マーキングスタンプ (M20用/白)
EA942EH-303 ボルト用マーキングスタンプ (M22用/白)
EA942EH-304 ボルト用マーキングスタンプ (M24用/白)
EA942EH-311 ボルト用マーキングスタンプ (M16用/黒)
EA942EH-312 ボルト用マーキングスタンプ (M20用/黒)
EA942EH-313 ボルト用マーキングスタンプ (M22用/黒)
EA942EH-314 ボルト用マーキングスタンプ (M24用/黒)
ウェブカタログ画像
  • 白インク

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top